Eriks
FORMAT

FORMAT Tourne-a-gauche reglable acier DIN1814 T 5

  • ERIKS:23412850
  • Fabricant:4317784359818
Image 1
Tourne-à-gauche réglable, acier

Modèle : les mors sont cémentés et phosphatés, poignées en acier dévissables et galvanisées.

Applications : destiné à recevoir les tarauds à main à entraînement carré. Le dévissage d'un bras en acier permet l'utilisation dans les endroits difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

53,81 €/ Unitéhors TVA

65,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Dimension tourne-à-gauche
5
Approprié pour dimension de filetage métrique
12-33
Matériau
Acier
Norme DIN
1814
Longueur totale
750 mm
Alternatives

150,05 €/ Unitéhors TVA

181,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026