Eriks
FORMAT

FORMAT Tourne-a-gauche reglable acier DIN1814 T 1.1/2"

  • ERIKS:23412846
  • Fabricant:4317784359771
Image 1
Tourne-à-gauche réglable, acier

Modèle : les mors sont cémentés et phosphatés, poignées en acier dévissables et galvanisées.

Applications : destiné à recevoir les tarauds à main à entraînement carré. Le dévissage d'un bras en acier permet l'utilisation dans les endroits difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

8,21 €/ Unitéhors TVA

9,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Dimension tourne-à-gauche
1.1/2
Approprié pour dimension de filetage métrique
1-12
Matériau
Acier
Norme DIN
1814
Longueur totale
200 mm
Alternatives

21,63 €/ Unitéhors TVA

26,17 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026