Eriks
FORMAT

FORMAT Touche de raccourci ext. numérique 10-30mm

  • ERIKS:14567833
  • Fabricant:4317784632027
Image 1
Contrôleur d'épaisseur rapide numérique

Modèle : avec un bras de palpage fixe et un bras de palpage mobile, avec sphères de mesure en carbure. Affichage LCD bien lisible avec rotation de 170°. Livraison dans un coffret en plastique.

Fonctions : programme de mesure absolue et relative, commutation mm/pouces, mesure de tolérance, réglage de la résolution.

Applications : pour mesurer rapidement l’épaisseur des parois, des tubes, des corps creux, etc.

Ajouter à la liste

424,72 €/ Unitéhors TVA

513,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT