Eriks
FORMAT

FORMAT Toile abrasive 230x280mm G40 brun

  • ERIKS:23428388
  • Fabricant:4317784101073
Image 1
Toile abrasive marron

Modèle : liant à base résine synthétique garni de carbure de silicium (A), garniture homogène , légèrement ouverte , sur tissu en coton marron très souple. Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Taille de feuille 230 x 280 mm.

Applications : pour des sollicitations extrêmes, tenue à la déchirure affleurante sans effilochage. Permet l'usinage de bois, de métal et d'acier, en partie également pour l'acier inoxydable et les matières synthétiques.

Ajouter à la liste

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Granulation
40