Modèle : trempée par cémentation, dureté de HRC 58 ± 2, profondeur de cémentation 0,5 - 0,8. Le filet est roulé conformément à la norme DIN, rectifié parallèlement et bruni.
Applications : pour les outils à queue cône fort ISO 7388-1 (DIN 69871) et ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/ BT) sur les centres d’usinage et les machines CN.
8,60 €/ Unitéhors TVA
10,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150