Eriks
FORMAT

FORMAT Tirette JISB6339 BT40 45

  • ERIKS:23419815
  • Fabricant:4317784131247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tirette, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), sans alésage

Modèle : trempée par cémentation, dureté de HRC 58 ± 2, profondeur de cémentation 0,5 - 0,8. Le filet est roulé conformément à la norme DIN, rectifié parallèlement et bruni.

Applications : pour les outils à queue cône fort ISO 7388-1 (DIN 69871) et ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/ BT) sur les centres d’usinage et les machines CN.

Ajouter à la liste

7,91 €/ Unitéhors TVA

9,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT