Eriks
FORMAT

FORMAT Tige de polissage a lamelles 20x10x6mm D2 H40

  • ERIKS:14572756
  • Fabricant:4317784607957
Image 1
Tige de polissage à lamelles en feutre 20 x 10 mm

Modèle : en lamelles en feutre stables avec tige en métal. Grâce aux lamelles, la tige s'adapte parfaitement au contour à usiner et diminue la charge thermique.

Applications : polissage préliminaire et polissage brillant sur des pièces petites à moyennes. Idéal pour les zones difficilement accessibles.

Remarque : vitesse périphérique préconisée : env. 10 m/s.

Ajouter à la liste

7,27 €/ Unitéhors TVA

8,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT