Eriks
FORMAT

FORMAT Testeur de tension 1000V 2 pôles numérique

  • ERIKS:14570076
  • Fabricant:4317784640022
Image 1
Contrôleur de phase

Modèle : testé et homologué selon les normes EN 61010 et EN 61243-3:2010, bipolaire. Boîtier en plastique antichoc et résistant à la rupture, avec surface de préhension caoutchoutée, deux manches et câble de connexion flexible. Une ampoule de rechange se trouve dans le capuchon.

Applications : pour le test professionnel des tensions continues et tensions alternatives, la continuité, la phase et la polarité ainsi que la détection de champs magnétiques rotatifs et le contrôle unipolaire.

Ajouter à la liste

85,32 €/ Unitéhors TVA

103,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT