Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine Synchro HSSE-PM Lotus 6HX trou debouchant queue 4pans M10 EX

  • ERIKS:14569103
  • Fabricant:4317784602129
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants Synchro, queue quatre pans

Modèle :     M3–M10 DIN 371 à queue renforcée.
    M12–M16 DIN 376 à queue dégagée.

Taraud machine Synchro avec revêtement spécial LOTUS. Pour filetage métrique selon DIN 13.

Remarque : taraud machine HSS-E PM pour une utilisation synchronisée avec géométrie universelle et une tolérance de queue de h6. Modèle avec le revêtement spécial LOTUS pour un large spectre de matériaux et des vitesses d'utilisation élevées.

Ajouter à la liste

45,16 €/ Unitéhors TVA

54,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT