Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine Synchro HSSE-PM Lotus 6HX trou borgne queue HB M8 EX

  • ERIKS:14569102
  • Fabricant:4317784602273
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes Synchro, queue HB

Modèle :     M3–M10 DIN 371 à queue renforcée.
    M12–M16 DIN 376 à queue dégagée.

Taraud machine Synchro avec revêtement spécial LOTUS. Pour filetage métrique selon DIN 13.

Remarque : taraud machine HSS-E PM pour une utilisation synchronisée avec géométrie universelle et une tolérance de queue de h6. Modèle avec le revêtement spécial LOTUS pour un large spectre de matériaux et des vitesses d'utilisation élevées.



Avec queue HB.

Ajouter à la liste

35,41 €/ Unitéhors TVA

42,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT