Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine SUPRA DIN371 HSSE-PM type UNI 6HX trou debouchant M2

  • ERIKS:14568886
  • Fabricant:4317784598200
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Modèle :     M2–M10 selon la norme DIN 371 à queue renforcée.
        M12–M24 selon la norme DIN 376 à queue dégagée.

Applications : taraud machine universel pour une large plage d'applications. Pour filetage métrique selon la norme DIN 13.

Ajouter à la liste

30,02 €/ Unitéhors TVA

36,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT