Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine pour trous débouchants et borgnes DIN374C acier rap. HSS-E M12,0x1,00 GG

  • ERIKS:23412378
  • Fabricant:4317784359283
Image 1
Modèle : acier rapide HSS-E, DIN 374, tolérance 6HX, type GG, entrée forme C (2-3 filets).
Applications : pour filetage métrique ISO DIN 13 à pas fin. Convient notamment aux matériaux de moulage tels que la fonte grise, la fonte malléable, la fonte à graphite sphéroïdal et la fonte moulée à graphite vermiculaire.
Ajouter à la liste

25,14 €/ Unitéhors TVA

30,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co