Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine pour trous débouchants DIN371B acier rapide HSS-E PM M4,0 type INOX

  • ERIKS:23412174
  • Fabricant:4317784256858
Image 1
Modèle : tolérance ISO 2/6H, type INOX, entrée forme B (4-5 filets) à coupe gun.
Applications : pour filetage métrique ISO DIN 13. Convient notamment aux aciers résistants à la rouille et aux acides tels que les aciers sulfurés, les aciers austénitiques, martensitiques et ferritiques.
Remarque : l'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co