Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine HSSE non revetu forme C UNC N.8-32

  • ERIKS:23412510
  • Fabricant:4317784257459
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle : avec entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage UNC, filetages grossiers, ANSI B1.1. Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.
Ajouter à la liste

15,72 €/ Unitéhors TVA

19,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
NR.8
Pas de filetage, filet intérieur
32 in
Matériau
HSS-co