Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine HSSE non revetu forme C UNC 9/16"-12

  • ERIKS:23412518
  • Fabricant:4317784257534
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle : avec entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage UNC, filetages grossiers, ANSI B1.1. Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.
Ajouter à la liste

41,72 €/ Unitéhors TVA

50,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
9/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Matériau
HSS-co