Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine HSSE non revetu forme C UNC 3/4"-10

  • ERIKS:23412520
  • Fabricant:4317784257558
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle : avec entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage UNC, filetages grossiers, ANSI B1.1. Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.
Ajouter à la liste

50,89 €/ Unitéhors TVA

61,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
10 in
Matériau
HSS-co