Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine HSSE non revetu forme B UNC N.6-32

  • ERIKS:23412494
  • Fabricant:4317784256469
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Modèle : avec entrée GUN forme B (4–5 filets).

Applications : pour filetage UNC, filetages grossiers, ANSI B1.1. Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.
Ajouter à la liste

13,02 €/ Unitéhors TVA

15,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
NR.6
Pas de filetage, filet intérieur
32 in
Matériau
HSS-co