14,09 €/ Unitéhors TVA
17,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage | NR.4 |
Pas de filetage, filet intérieur | 40 in |
Code de couleur | Bague jaune |
Norme DIN | 2184-1 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 56 mm |
Diamètre d'arbre | 3.5 mm |
Tête carrée | 2.7 mm |