Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine HSSE non revetu forme B UNC 3/8"-16

  • ERIKS:23412500
  • Fabricant:4317784256520
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Modèle : avec entrée GUN forme B (4–5 filets).

Applications : pour filetage UNC, filetages grossiers, ANSI B1.1. Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.
Ajouter à la liste

18,73 €/ Unitéhors TVA

22,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Matériau
HSS-co
Alternatives

28,98 €/ Unitéhors TVA

35,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026