Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine HSSE non revetu forme B UNC 1/2"-13

  • ERIKS:23412502
  • Fabricant:4317784256544
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Modèle : avec entrée GUN forme B (4–5 filets).

Applications : pour filetage UNC, filetages grossiers, ANSI B1.1. Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.
Ajouter à la liste

25,31 €/ Unitéhors TVA

30,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
13 in
Matériau
HSS-co