Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine FAT TANDEM DIN371 HSS-PM TiN type N 6H forme B trou debouch. M10

  • ERIKS:12741146
  • Fabricant:4317784536776
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Modèle :     M3–M10 DIN 371 à queue renforcée.
    M12–M20 DIN 376 à queue dégagée.

Applications : taraud universel aux champs d'applications multiples pour filetages métriques conformes à DIN 13.

Ajouter à la liste

28,79 €/ Unitéhors TVA

34,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
15 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E