Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine FAT extra-long HSSE TiN type N 6HX M20

  • ERIKS:12741258
  • Fabricant:4317784535571
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Applications : taraud universel aux champs d'applications multiples pour filetages métriques conformes à la norme DIN 13.

Remarque : champ de tolérance 6HX : le supplément "X" désigne la zone
de tolérance en-dehors de la norme, (avec une adaptation particulière du
taraud pour les surcotes, les matériaux tres résistants et abrasifs) avec une
durée de vie prolongée.

Ajouter à la liste

101,18 €/ Unitéhors TVA

122,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Pas de filetage, filet intérieur
25 mm
Matériau
HSS-E