Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine FAT DIN376 HSSE vapeur type N 6H trou borgne M12

  • ERIKS:12741239
  • Fabricant:4317784536806
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle : avec entrée extrêmement courte.

Applications : taraud universel aux champs d'applications multiples pour filetages métriques conformes à la norme DIN 13. Particulièrement adapté pour les trous borgnes à proximité d'épaulements.

Ajouter à la liste

21,19 €/ Unitéhors TVA

25,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
175 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E