Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN5156 HSSE TiCN type CrNiMo forme C F3/8"

  • ERIKS:23412486
  • Fabricant:4317784359382
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle : avec entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage gaz DIN ISO 228 (DIN 259). Convient notamment aux aciers inoxydables et résistants aux acides tels que les aciers sulfurés, les aciers austénitiques, martensitiques et ferritiques.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5156