Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN5156 HSS forme B F1.1/4"

  • ERIKS:23102601
  • Fabricant:4317784256407
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Applications : pour filetage gaz DIN ISO 228 (DIN 259). Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.

Ajouter à la liste

168,77 €/ Unitéhors TVA

204,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
170 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm