Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type VA forme B M24

  • ERIKS:12126091
  • Fabricant:4317784476959
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Modèle : champ de tolérance ISO 2/6H, type INOX, entrée GUN forme B (4–5 filets).

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux aciers inoxydables et résistants aux acides tels que les aciers sulfurés, les aciers austénitiques, martensitiques et ferritiques.

Ajouter à la liste

96,16 €/ Unitéhors TVA

116,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
24
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co