Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type UNI forme B M30

  • ERIKS:12126090
  • Fabricant:4317784476942
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Modèle :     M3–M10 DIN 371 à queue renforcée.
    M12–M30 DIN 376 à queue dégagée.

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux matériaux universels tels que les aciers de construction, les aciers de décolletage, les aciers de cémentation, les aciers traités, les aciers de nitruration et la fonte à graphite sphéroïdal.

Ajouter à la liste

166,63 €/ Unitéhors TVA

201,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co