Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type INOX forme C M20

  • ERIKS:23103241
  • Fabricant:4317784105224
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle : HSS-E, champ de tolérance ISO 2/6H, type INOX, entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux aciers inoxydables et résistants aux acides tels que les aciers sulfurés, les aciers austénitiques, martensitiques et ferritiques.

Ajouter à la liste

52,03 €/ Unitéhors TVA

62,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co