Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE TiN forme C M12

  • ERIKS:23412195
  • Fabricant:4317784142298
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle : champ de tolérance ISO 2/6H, type N, entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux matériaux universels tels que les aciers de construction, les aciers de décolletage, les aciers de cémentation, les aciers traités, les aciers de nitruration et la fonte à graphite sphéroïdal.

Ajouter à la liste

46,85 €/ Unitéhors TVA

56,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm