Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE TiCN type VG forme C M20

  • ERIKS:14569089
  • Fabricant:4317784600378
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle :     M2–M10 selon la norme DIN 371 à queue renforcée.
        M12–M24 selon la norme DIN 376 à queue dégagée.

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.

Ajouter à la liste

82,11 €/ Unitéhors TVA

99,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
376
Longueur totale
140 mm
Angle d'hélice
40 °
Diamètre de forage
17.5 mm