Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE forme B M22

  • ERIKS:23412067
  • Fabricant:4317784106726
Image 1
Through hole machine tap

Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type N, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

59,61 €/ Unitéhors TVA

72,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
22
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co