Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN374 HSSE vapeur type UNI 6H forme B M8x1,0

  • ERIKS:14568956
  • Fabricant:4317784600620
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants, UNI

Applications : pour filetage métrique fin selon la norme DIN 13. Particulièrement adapté à l'usinage universel.

Remarque : avec une géométrie spécialement conçue pour une utilisation universelle, cet outil est une version de base très performante dans le domaine HSS-E.

Ajouter à la liste

25,00 €/ Unitéhors TVA

30,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT