Applications : pour filetage métrique fin selon DIN 13. Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.
82,58 €/ Unitéhors TVA
99,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 27 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.5 mm |
Code de couleur | Bague jaune |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 140 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Tête carrée | 16 mm |