Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type UNI forme C M2,5

  • ERIKS:23412105
  • Fabricant:4317784358040
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle : champ de tolérance ISO 2/6H, type N, entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux matériaux universels tels que les aciers de construction, les aciers de décolletage, les aciers de cémentation, les aciers traités, les aciers de nitruration et la fonte à graphite sphéroïdal.

Ajouter à la liste

20,90 €/ Unitéhors TVA

25,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2.5
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co