Modèle : M3–M10 DIN 371 à queue renforcée.
M12–M30 DIN 376 à queue dégagée.
Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux matériaux universels tels que les aciers de construction, les aciers de décolletage, les aciers de cémentation, les aciers traités, les aciers de nitruration et la fonte à graphite sphéroïdal.
22,70 €/ Unitéhors TVA
27,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.5 mm |
Code de couleur | Bague verte |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 100 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tête carrée | 8 mm |
40,14 €/ Unitéhors TVA
48,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026