Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type INOX forme C M8

  • ERIKS:23103231
  • Fabricant:4317784105170
Image 1
Taraud machine pour trous borgnes

Modèle : HSS-E, champ de tolérance ISO 2/6H, type INOX, entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux aciers inoxydables et résistants aux acides tels que les aciers sulfurés, les aciers austénitiques, martensitiques et ferritiques.

Ajouter à la liste

12,67 €/ Unitéhors TVA

15,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Alternatives

77,18 €/ Unitéhors TVA

93,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026