Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type INOX 6G M6

  • ERIKS:23412157
  • Fabricant:4317784358361
Image 1
Blind hole machine tap

Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type INOX, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust and acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.

Ajouter à la liste

19,85 €/ Unitéhors TVA

24,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co