Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type H forme B M2

  • ERIKS:12126130
  • Fabricant:4317784477475
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Modèle : HSS-E, champ de tolérance ISO 2/6H, type H, entrée GUN forme B (4–5 filets).

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux aciers à haute résistance tels que les aciers traités, les aciers alliés pour travail à froid et les aciers rapides.

Ajouter à la liste

18,93 €/ Unitéhors TVA

22,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co