Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type H forme B filets alternes M5

  • ERIKS:23412270
  • Fabricant:4317784256070
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants

Modèle : HSS-E, champ de tolérance ISO 2/6H, type H, entrée GUN forme B (4–5 filets) et filets alternés. Sans revêtement.

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13. Convient notamment aux aciers à haute résistance tels que les aciers traités, les aciers alliés pour travail à froid et les aciers rapides.
Ajouter à la liste

17,30 €/ Unitéhors TVA

20,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co