Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type GG forme C M3

  • ERIKS:23412279
  • Fabricant:4317784126199
Image 1
Taraud machine pour trous débouchants et trous borgnes, fonte

Modèle :     M3–M10 DIN 371 à queue renforcée.
        M12–M20 DIN 376 à queue dégagée.

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.

Remarque : champ de tolérance 6HX : le supplément "X" désigne la zone
de tolérance en-dehors de la norme, (avec une adaptation particulière du
taraud pour les surcotes, les matériaux tres résistants et abrasifs) avec une
durée de vie prolongée.

Ajouter à la liste

9,64 €/ Unitéhors TVA

11,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Alternatives

25,65 €/ Unitéhors TVA

31,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026