Modèle : extra-long, la longueur d'entrée est de 21 à 23 filets .
Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13. Convient notamment au taraudage dans les endroits difficilement accessibles.
17,01 €/ Unitéhors TVA
20,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.5 mm |
Norme DIN | 357 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 70 mm |
Diamètre d'arbre | 2.2 mm |
48,74 €/ Unitéhors TVA
58,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026