Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN357 HSSE M14

  • ERIKS:23412319
  • Fabricant:4317784257794
Image 1
Taraud machine enfilade pour trous débouchants

Modèle : extra-long, la longueur d'entrée est de 21 à 23 filets .

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13. Convient notamment au taraudage dans les endroits difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

47,19 €/ Unitéhors TVA

57,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
357
Matériau
HSS-co
Longueur totale
200 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm
Alternatives

127,06 €/ Unitéhors TVA

153,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026