Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine a refoulerSynchro carbure monobloc LOTUS type Uni arrosage centr.4pans 6HX TD/TB M3

  • ERIKS:14572860
  • Fabricant:4317784602297
Image 1
Taraud machine à refouler pour trous débouchants Synchro, queue quatre pans

Modèle : M3 -M12 DIN 371 à queue renforcée,

Taraud à refouler en carbure monobloc avec goujures de lubrification et revêtement spécial LOTUS.

Remarque : taraud à refouler High-End avec tolérance de queue h6 pour les applications exigeantes dans un large spectre de matériaux avec des exigences élevées en matière de durée de vie et de précision. Un équipement machine de qualité supérieure est recommandé pour l'utilisation de tarauds en carbure monobloc.

Ajouter à la liste

114,78 €/ Unitéhors TVA

138,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT