Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine a refouler DIN371 HSSE-PM TiCN type UNI forme C 6HX M6

  • ERIKS:14568800
  • Fabricant:4317784602426
Image 1
Taraud machine à refouler, UNI

Modèle :     M3–M10 DIN 371 à queue renforcée.
        M12–M20 DIN 376 à queue dégagée.

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.

Remarque : taraud machine à refouler HSS-E PM avec goujures de lubrification et revêtement dur SUPRA. Une géométrie polygonale et un processus d'arrondissement des arêtes optimisé contribuent à une grande rentabilité. Champ de tolérance 6HX : l'ajout du "X" indique une plage de tolérance spéciale pour les tarauds à refouler, car le matériau déformé a tendance à revenir en arrière.

Ajouter à la liste

29,86 €/ Unitéhors TVA

36,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT