Modèle : M3–M10 DIN 371 à queue renforcée.
M12–M20 DIN 376 à queue dégagée.
Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.
Remarque : taraud machine à refouler HSS-E PM avec goujures de lubrification et revêtement dur SUPRA. Une géométrie polygonale et un processus d'arrondissement des arêtes optimisé contribuent à une grande rentabilité. Champ de tolérance 6HX : l'ajout du "X" indique une plage de tolérance spéciale pour les tarauds à refouler, car le matériau déformé a tendance à revenir en arrière.
123,12 €/ Unitéhors TVA
148,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150