Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine a refouler DIN371 HSSE Cupric 6H avec goujures lubrificat. M5

  • ERIKS:14568790
  • Fabricant:4317784602501
Image 1
Taraud machine à refouler

Modèle :     M3–M10 DIN 371 à queue renforcée.
        M12–M20 DIN 376 à queue dégagée.

Application : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.

Remarque : taraud machine à refouler HSS-E PM avec goujures de lubrification et revêtement dur CUPRIC PVD. Une géométrie polygonale et un processus d'arrondissement des arêtes optimisé contribuent à une grande rentabilité.

Ajouter à la liste

21,99 €/ Unitéhors TVA

26,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT