Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud a refouler DIN374 TiN forme C M10x1,25

  • ERIKS:23412581
  • Fabricant:4317784257879
Image 1
Machine tap with oil grooves

Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for all forming materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, cold work steels, hot work steels, nitriding steels and stainless steels, aluminium, al-alloys, copper, Cu-alloys, brass and bronzes. Note: Tolerance field 6HX: Addition "X" indicates a tolerance range outside the standard - especially suitable for oversized, high-strength and abrasive materials - with a longer service life.

Ajouter à la liste

70,91 €/ Unitéhors TVA

85,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co