Modèle : avec longueur d'entrée forme C (2–3 filets).
M3–M10 DIN 371 à queue renforcée,
M12–M16 DIN 376 à queue dégagée.
Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment à tous les matériaux malléables tels que les aciers de construction, les aciers de décolletage, les acier de cémentation, les aciers traités, les aciers pour travail à chaud et à froid, les aciers de nitruration, les aciers inoxydables, l'aluminium, les alliages d'aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre, le laiton et les bronzes.
Remarque : champ de tolérance ISO 3/6G et 6HX avec surcote pour les pièces à usiner qui ont tendance à refuser la coupe, qui sont revêtus ou qui resserrent légèrement lors du trempage.
19,36 €/ Unitéhors TVA
23,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Norme DIN | 371 |