Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud a main intermediaire DIN352 HSS M9

  • ERIKS:23411611
  • Fabricant:4317784253284
Image 1
Taraud à main, métrique

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.

Ajouter à la liste

9,83 €/ Unitéhors TVA

11,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
9
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
63 mm
Tête carrée
5.5 mm
Alternatives

11,71 €/ Unitéhors TVA

14,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026