Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud a main finisseur DIN5157 HSS F2"

  • ERIKS:23411943
  • Fabricant:4317784357753
Image 1
Taraud à main

Applications : pour filetage gaz conforme à la norme DIN ISO 228/1 (DIN 259). Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.

Ajouter à la liste

246,37 €/ Unitéhors TVA

298,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
2 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Alternatives

357,27 €/ Unitéhors TVA

432,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026